HAGER - Peitelevy Q.1 - 1os. 139mm ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334379461
Sähkönumero
2115019
Toimittajan tuotenumero
13096086
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
80.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
139.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
58.5 mm
Upotuskorkeus:
117.5 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 1-osainen Berker Q.1 4-vipuisille KNX-painikkeille, halogeenittomasta duroplast-muovista. Väri antrasiitti maalattu samettinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


