HAGER - Peitelevy Q.1 - 2os. 80mm vaaka MI ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiAsennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 151.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334379386
Sähkönumero
2115014
Toimittajan tuotenumero
10226016
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
151.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.3 mm
Upotuskorkeus:
59.3 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




