Etusivu

HAGER - Peitelevy Q.1 - 2os. 80mm val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 151.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334312253

Sähkönumero

2111991

Toimittajan tuotenumero

10126089

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

151.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80.5 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

59.3 mm

Upotuskorkeus:

59.3 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 2-osainen, Q.1, puhtaanvalkoinen samettinen Peitelevy 2-osainen Berker Q.1, halogeenittomasta duroplast-muovista. Väri puhtaanvalkoinen samettinen.