Etusivu

HAGER - Peitelevy Q.1 - 3os. 80mm pysty MI val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Yksikköjen määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Asennussuunta:

pystysuora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 80.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334312437

Sähkönumero

2115002

Toimittajan tuotenumero

10136019

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

80.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

222.5 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

59.3 mm

Upotuskorkeus:

59.3 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 3-osainen merkintäikkunalla pysty, Q.1, puhtaanvalkoinen samettinen Peitelevy 3-osainen Berker Q.1, merkintäikkunalla, pystyasennus, halogeenittomasta duroplast-muovista. Väri puhtaanvalkoinen samettinen.