HAGER - Peitelevy Q.1 - 3os. 80mm vaaka MI ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Asennussuunta:

vaakasuuntainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Leveys - 222.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334379423

Sähkönumero

2115015

Toimittajan tuotenumero

10236016

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Leveys:

222.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80.5 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

59.3 mm

Upotuskorkeus:

59.3 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 3-osainen merkintäikkunalla vaaka, Q.1, antrasiitti samettinen, maal.

Peitelevy 3-osainen Berker Q.1, merkintäikkunalla, vaaka-asennus, halogeenittomasta duroplast-muovista. Väri antrasiitti maalattu samettinen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan