HAGER - Peitelevy Q.1 - 4os. 80mm vaaka MI alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniAsennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 293.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334442820
Sähkönumero
2115119
Toimittajan tuotenumero
10246014
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
293.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.3 mm
Upotuskorkeus:
59.3 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 4-osainen Berker Q.1, merkintäikkunalla, vaaka-asennus, halogeenittomasta duroplast-muovista. Väri alumiini maalattu samettinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


