HAGER - Peitelevy Q.7 - 1-os. RST harjattu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Asennussuunta:

vaaka ja pysty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpystysuora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaakasuuntainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 95.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334460763

Sähkönumero

2115325

Toimittajan tuotenumero

10116083

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

95.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

harjattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

59.4 mm

Upotuskorkeus:

59.4 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Berker Q.7 1-osainen. ruostumaston teräs harjattu Peitelevy 1-osainen Berker Q.7, aitomateriaalipinta ruostumattomasta teräksestä pinnan vaakaharjauskuviolla ja väritön pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan