HAGER - Peitelevy Q.7 - 2-os. lasi VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 166.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334449843
Sähkönumero
2115316
Toimittajan tuotenumero
10126079
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
166.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.4 mm
Upotuskorkeus:
59.4 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 2-osainen Berker Q.7, aitomateriaalipinta valkoisesta suojalasista ja väritön pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


