HAGER - Peitelevy Q.7 - 2-os. liuskekivi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaMateriaalin laatu:
liuskePintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - kivi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 166.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334459705
Sähkönumero
2115340
Toimittajan tuotenumero
10126030
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
kivi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
166.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
liuske
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.4 mm
Upotuskorkeus:
59.4 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




