HAGER - Peitelevy Q.7 - 2-os. RST harjattu pysty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsAsennussuunta:
pystysuoraTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - metalli
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 95.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334460770
Sähkönumero
2115330
Toimittajan tuotenumero
10126083
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
95.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
166.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
harjattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.4 mm
Upotuskorkeus:
59.4 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


