HAGER - Peitelevy Q.7 - 3-os. ANT sam.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiMateriaalin laatu:
kestomuoviPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 237.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334481133
Sähkönumero
2115307
Toimittajan tuotenumero
10136186
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
237.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
58 mm
Upotuskorkeus:
58 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




