Etusivu

HAGER - Peitelevy Q.7 - 5-os. ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Yksikköjen määrä:

5

Materiaalin laatu:

kestomuovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotliuske
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 379.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334481218

Sähkönumero

2115309

Toimittajan tuotenumero

10156186

Tukkuerä

1

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

379.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

5

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

58 mm

Upotuskorkeus:

58 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Berker Q.7 5-osainen, antrasiitti Peitelevy 5-osainen Berker Q.7, halogeenittomasta thermoplast-muovista. Väri antrasiitti samettinen.