HAGER - Peitelevy Q.7 - 5-os. lasi MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Yksikköjen määrä:

5

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 379.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334449973

Sähkönumero

2115324

Toimittajan tuotenumero

10156076

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

379.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

5

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

59.4 mm

Upotuskorkeus:

59.4 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Berker Q.7 5-osainen, lasi musta

Peitelevy 5-osainen Berker Q.7, aitomateriaalipinta mustasta suojalasista ja väritön pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan