HAGER - Peitelevy Q.7 - 5-os. RST harjattu pysty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsAsennussuunta:
pystysuoraTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - metalli
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 95.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334460800
Sähkönumero
2115333
Toimittajan tuotenumero
10156083
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
95.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
379.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
harjattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
59.4 mm
Upotuskorkeus:
59.4 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 5-osainen Berker Q.7, aitomateriaalipinta ruostumattomasta teräksestä pinnan pystyharjauskuviolla ja väritön pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


