HAGER - Peitelevy R.1 - 1-os. betoni/mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - kivi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334412878
Sähkönumero
2111356
Toimittajan tuotenumero
10112374
Tukkuerä
10
Väri:
muu
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
kivi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
81.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7023
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Peitelevy 1-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta tasoitetusta botonista, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri musta kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


