HAGER - Peitelevy R.1 - 1-os. läpin. pun/mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muu

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334399926

Sähkönumero

2111384

Toimittajan tuotenumero

10112344

Tukkuerä

10

Väri:

punainen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muu

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

81.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

3003

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

52 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager R.1 1os. läpin. punainen/musta

Peitelevy 1-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta punaisesta akryylistä, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri musta kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan