HAGER - Peitelevy R.1 - 2-os. An-Al/mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 80.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334392651
Sähkönumero
2111313
Toimittajan tuotenumero
10122184
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
80.7 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
152.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


