HAGER - Peitelevy R.1 - 2-os. RST/mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 80.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334392552

Sähkönumero

2111323

Toimittajan tuotenumero

10122104

Tukkuerä

10

Väri:

ruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

80.7 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

152.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

52 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager R.1 2os. RST/musta

Peitelevy 2-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta ruostumattomasta teräksestä, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri musta kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan