HAGER - Peitelevy R.1 - 2-os. RST/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 80.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334392576
Sähkönumero
2111318
Toimittajan tuotenumero
10122114
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
80.7 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
152.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


