HAGER - Peitelevy R.1 - 2-os. rus-nahka/mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - nahka
Väri - ruskea
Kiinnitystapa - puristusasennus
Leveys - 152.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334412991
Sähkönumero
2111365
Toimittajan tuotenumero
10122364
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
nahka
Väri:
ruskea
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Leveys:
152.2 mm
Korkeus:
81.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
8017
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Peitelevy 2-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta kohokuvioitu ruskea nahka, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri musta kiiltävä.


