HAGER - Peitelevy R.1 - 3-os. An-Al/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.7 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 0.5 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
R.1
EAN-koodi
4011334392750
Sähkönumero
2111309
Toimittajan tuotenumero
10132174
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
223.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio





