HAGER - Peitelevy R.1 - 3-os. MI vaaka mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 222.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334392712
Sähkönumero
2111346
Toimittajan tuotenumero
10132135
Tukkuerä
2
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
222.7 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.7 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 3-osainen Berker R.1, merkintäikkunalla vaaka-asennus halogeenittomasta thermoplast-muovista, Väri musta kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


