HAGER - Peitelevy R.1 - 3-os. RST/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 222.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334392699
Sähkönumero
2111319
Toimittajan tuotenumero
10132114
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
222.7 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
81.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 3-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta ruostumattomasta teräksestä, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


