HAGER - Peitelevy R.1 - 3-os. rus-nahka/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - nahka
Väri - ruskea
Kiinnitystapa - puristusasennus
Leveys - 223.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334413004
Sähkönumero
2111361
Toimittajan tuotenumero
10132369
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
nahka
Väri:
ruskea
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Leveys:
223.2 mm
Korkeus:
81.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
8017
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Peitelevy 3-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta kohokuvioitu ruskea nahka, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.


