Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Peitelevy R.1 - 3-os. tammi/mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruskea

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - puu

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334413110

Sähkönumero

2111376

Toimittajan tuotenumero

10132354

Tukkuerä

10

Väri:

ruskea

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

puu

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

223.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

8017

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

52 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager R.1 3os. tammi/musta Peitelevy 3-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta petsattua tammea, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri musta kiiltävä.