HAGER - Peitelevy R.1 - 4-os. valkoinen lasi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334392804
Sähkönumero
2111330
Toimittajan tuotenumero
10142109
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
294.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
4
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 4-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta valkoisesta suojalasista, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


