Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Peitelevy R.1 - 5-os. rus-nahka/mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - nahka

  • Väri - ruskea

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Leveys - 365.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334413059

Sähkönumero

2111368

Toimittajan tuotenumero

10152364

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

nahka

Väri:

ruskea

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Leveys:

365.2 mm

Korkeus:

81.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Vaakayksiköiden määrä:

5

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

8017

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

52 mm

Peitelevy Hager R.1 5os. ruskea-nahka/musta

Peitelevy 5-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta kohokuvioitu ruskea nahka, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri musta kiiltävä.