Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Peitelevy R.1 - 5-os. tammi/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Yksikköjen määrä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruskea

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - puu

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

R.1

EAN-koodi

4011334413141

Sähkönumero

2111373

Toimittajan tuotenumero

10152359

Tukkuerä

10

Väri:

ruskea

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

puu

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

365.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

5

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

8017

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

52 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager R.1 5os. tammi/puhtaanvalkoinen Peitelevy 5-osainen Berker R.1, aitomateriaalipinta petsattua tammea, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.