HAGER - Peitelevy R.3 - 13192204 R.3 RST matta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334437574
Sähkönumero
2803886
Toimittajan tuotenumero
13192204
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker R.3 ruostumaton teräs, metalli matta
Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.
Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


