HAGER - Peitelevy R.3 - 1os. ohutr. lasi VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

1

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334502609

Sähkönumero

2115498

Toimittajan tuotenumero

10112609

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

90 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

7.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Asennusaukon koko:

58.8 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 1-osainen, ohutrakenteinen, R.8, lasi puhtaanvalkoinen Peitelevy pysty- ja vaaka-asennukseen. Käytettäväksi R.x sarjan keskiölevyjen ja kojerasian 18720010 kanssa. Käytettäväksi keskiölevyn kanssa. Materiaali: lasi ja muovi, thermoplast-muovi, vaikesti murrettava, halogeeniton.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan