HAGER - Peitelevy R.3 - 2-os. MI vaaka mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 151.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334393092
Sähkönumero
2111447
Toimittajan tuotenumero
10122235
Tukkuerä
2
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
151.7 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.7 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
52 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 2-osainen Berker R.3, merkintäikkunalla vaaka-asennus halogeenittomasta thermoplast-muovista, Väri musta kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


