HAGER - Peitelevy R.3 - 2os. ohutr. RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 161 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334502678
Sähkönumero
2115495
Toimittajan tuotenumero
10122614
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
161 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
7.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Asennusaukon koko:
58.8 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy pysty- ja vaaka-asennukseen. Käytettäväksi R.x sarjan keskiölevyjen ja kojerasian 18720020 kanssa. Käytettäväksi keskiölevyn kanssa. Materiaali: ruostumaton teräs ja muovi, thermoplast-muovi, vaikesti murrettava, halogeeniton.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


