HAGER - Peitelevy R.3 - 3os. ohutr. lasi VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 232 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334502722
Sähkönumero
2115500
Toimittajan tuotenumero
10132609
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
232 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
7.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Asennusaukon koko:
58.8 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy pysty- ja vaaka-asennukseen. Käytettäväksi R.x sarjan keskiölevyjen ja kojerasian 18720030 kanssa. Käytettäväksi keskiölevyn kanssa. Materiaali: alumiini ja muovi, thermoplast-muovi, vaikesti murrettava, halogeeniton.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


