Etusivu

HAGER - Peitelevy R.classic - 1-os. An-Al/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334392255

Sähkönumero

2111530

Toimittajan tuotenumero

10112074

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

81.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

54 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager R.classic 1os anodisoitu alumiini/puhtaanvalkoinen Peitelevy 1-osainen Berker R.classic, aitomateriaalipinta anodisoidusta alumiinista, pohjalevy halogeenittomasta thermoplast muovista, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.