Etusivu

HAGER - Peitelevy R.classic - 1-os. väänt. Al-An/MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 81.4 mm

  • Korkeus - 81.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.2 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

R.classic

EAN-koodi

4011334507000

Sähkönumero

2115472

Toimittajan tuotenumero

1001208400

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

81.4 mm

Korkeus:

81.4 mm

Malli / Tyyppi:

vipu

Syvyys:

29 mm

RAL-numero (vastaava):

9006

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kokopeitelevy vääntimellä kiertokytkimille ja kiertopainikkeilleR.Classic, peitelevyn etupinta aitomateriaali anodisoitu alumiini,aluslevy ja väännin muovi musta kiiltävä. Kokopeitelevy 1-osainen vääntimellä kiertokytkimille ja -painikkeille, halkaisija 80,7 mm.