HAGER - Peitelevy R.classic - 2-os. An-Al/mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 152.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334392323
Sähkönumero
2111534
Toimittajan tuotenumero
10122084
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
152.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
81.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
54 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


