HAGER - Peitelevy R.classic - 3-os. lasi valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 223.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334392347
Sähkönumero
2111544
Toimittajan tuotenumero
10132009
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
223.2 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
81.2 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
54 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


