Varastointi päättyy

HAGER - Peitelevy R.classic - 3-os. mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

3

Pintamateriaali:

kiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 222.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334364573

Sähkönumero

2111529

Toimittajan tuotenumero

10132045

Tukkuerä

2

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

222.7 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80.7 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

54 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager R.classic 3os musta Peitelevy 3-osainen Berker R.classic, halogeenittomasta thermoplast-muovista, Väri musta kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan