HAGER - Peitelevy S.1 - 1-os. 136mm ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 80.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334361541

Sähkönumero

2111148

Toimittajan tuotenumero

13099949

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

80.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

136.5 mm

Syvyys:

9.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

55.4 mm

Upotuskorkeus:

111.1 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager S.1 matta antrasiitti 136,5mm painikkeelle 75164385, 75164785, 75168885, 75663785, 75665785

Peitelevy 1-osainen Berker S.1 4-vipuisten KNX-painikkeiden erillisasennukseen, materiaali halogeeniton thermoplast-muovi, Väri antrasiitti matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan