Etusivu

HAGER - Peitelevy S.1 - 1-os. 80mm ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 80.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334360377

Sähkönumero

2111111

Toimittajan tuotenumero

10119949

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

80.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80.5 mm

Syvyys:

9.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager S.1 1os. 80,5mm antrasiitti Peitelevy 1-osainen Berker S.1, halogeenittomasta thermoplast-muovista, 55x55-keskiöllisille asennuskalusteille. Väri antrasiitti matta.