HAGER - Peitelevy S.1 - 13198982 S.1 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - lakattu
Materiaalin laatu - kestomuovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334441533
Sähkönumero
2803872
Toimittajan tuotenumero
13191909
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker S.1 kiiltävä puhtaanvalkoinen
Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.
Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


