HAGER - Peitelevy S.1 - 2-os. 80mm vaaka MI ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Leveys - 151.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334360582

Sähkönumero

2111139

Toimittajan tuotenumero

10229969

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Leveys:

151.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80.5 mm

Syvyys:

9.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager S.1 2os. 80,5mm vaaka merkintäikkunalla antrasiitti

Peitelevy 2-osainen vaakaasennukseen merkintäikkunalla Berker S.1, halogeenittomasta thermoplast-muovista, 55x55-keskiöllisille asennuskalusteille. Väri antrasiitti matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan