Varastointi päättyy

HAGER - Peitelevy S.1 - 4-os. 80mm pun

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Merkintäpaikka - ei

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334284901

Sähkönumero

2111124

Toimittajan tuotenumero

10148962

Tukkuerä

2

Yksikköjen määrä:

4

Merkintäpaikka:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

punainen

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Leveys:

294 mm

Korkeus:

80.5 mm

Syvyys:

9.5 mm

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

3003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Peitelevy Hager S.1 4os. 80,5mm punainen