Varastointi päättyy

HAGER - Peitelevy S.1 - 5-os. 80mm pun

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Merkintäpaikka - ei

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334284918

Sähkönumero

2111125

Toimittajan tuotenumero

10158962

Tukkuerä

10158962

Yksikköjen määrä:

5

Merkintäpaikka:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

punainen

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Leveys:

365 mm

Korkeus:

80.5 mm

Syvyys:

9.5 mm

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Vaakayksiköiden määrä:

5

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

Duroplast

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

3003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Peitelevy Hager S.1 5os. 80,5mm punainen

Peitelevy 5-osainen Berker S.1, halogeenittomasta thermoplast-muovista, 55x55-keskiöllisille asennuskalusteille. Väri punainen kiiltävä.