HAGER - Peitelevy - S35V 1000 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 1000 mm
Korkeus - 54 mm
Pinnan suojaus - lakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010330552861
Sähkönumero
3425995
Toimittajan tuotenumero
S35V
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
1000 mm
Korkeus:
54 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero:
9010
DIN-peitelevy, univers, 1000mm, ilman katkaisuaihioita, puhtaanvalkoinen
DIN-peitelevy pituus 1000 mm, katkaisu määrämittaan katkaisusaksilla L5561 ja kiinnitys moduulimitoitetun sähkökeskusksen tai moduulikotelon DIN-aukkoon mukana toimitettavilla klipseillä.
DIN-peitelevy pituus 1000 mm, katkaisu määrämittaan katkaisusaksilla L5561 ja kiinnitys moduulimitoitetun sähkökeskusksen tai moduulikotelon DIN-aukkoon mukana toimitettavilla klipseillä.


