HAGER - Peitelevy tehalit.BRHP - GT453 HF 3-os. 6M LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 6
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - muu
Malli / Tyyppi - sileä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740023337
Sähkönumero
1476258
Toimittajan tuotenumero
GT4539016
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
6
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
muu
Malli / Tyyppi:
sileä
Väri:
valkoinen
Pituus:
185 mm
Aukon leveys:
135 mm
Aukon korkeus:
45 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pika-asennuskehys 3-osainen 45x45 mitoitetuille kanavakalusteille esim. gallery -sarjasta, niiden asentamiseksi 80 mm leveällä kannella varustettuihin johtokanava- ja pistorasiapylväsprofiileihin kuten BRP ja DA200-80. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri liikenteenvalkoinen RAL 9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


