HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20055AC ras. SL20055901 PYÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Halogeeniton - kyllä
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740836326
Sähkönumero
1476603
Toimittajan tuotenumero
SL20055ACD2
Tukkuerä
20
Jalkalistakanavan korkeus:
55 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Jalustapeitelevy kanavan SL 20x55mm vakiokal.listarasioille, pyökki,pinnoitettu
Jalustapeitelevy lista-asennuskalusteille jalkalistakanavajärjestelmtään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan, kanneksi vakiokalusteille tarkoitetun listaasennuskalusteen alapuolelle paljaaksi jäävän kanavarungon osan peittämiseksi. Kiinnitys painamalla lista-asennuskalusteen alapintaan.
Kanavakorkeus: 55 mm Kanavaleveys: 20 mm Materiaali: ABS Halogeeniton: kyllä Väri: pyökki Leveys: 90 mm Asennetun tuotteen korkeus: 22 mm Suojakalvolla: ei
Jalustapeitelevy lista-asennuskalusteille jalkalistakanavajärjestelmtään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan, kanneksi vakiokalusteille tarkoitetun listaasennuskalusteen alapuolelle paljaaksi jäävän kanavarungon osan peittämiseksi. Kiinnitys painamalla lista-asennuskalusteen alapintaan.
Kanavakorkeus: 55 mm Kanavaleveys: 20 mm Materiaali: ABS Halogeeniton: kyllä Väri: pyökki Leveys: 90 mm Asennetun tuotteen korkeus: 22 mm Suojakalvolla: ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


