HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20080932 ant.ras. LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halogeeniton - kyllä

  • RAL-numero - 9016

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740018272

Sähkönumero

1476073

Toimittajan tuotenumero

SL200809329016

Tukkuerä

10

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9016

Listakojerasian kansi sivujen peilipinnoilla SL 20x80mmliikenteenvalkoinen

Lista-asennuskalusteen kansi SL-jalkalistakanava-asennuksen asennuskaluteille DIN EN 50085-1 mukaisesti.

Huomio: SL-asennuslistakalusteen kannen alapuolelle kiinnitettävä, jalkalistakanavan alareunan peittävä jalustapeitelevy tulee tilata erillistuotteena.

Kanavakorkeus: 80 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: Muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Varustus: tyhjä Pituus: 130 mm Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan