HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20080A SL20x80 PC/ABS MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740895958

Sähkönumero

1427320

Toimittajan tuotenumero

SL20080A9011

Tukkuerä

20

Jalkalistakanavan korkeus:

80 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Halogeeniton:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

9011

Käyttölämpötila:

5...60 °C

Jalustapeitelevy kanavan SL20x80 listarasioille, grafiitinmusta

Jalustapeitelevy jalkalistakanavalle SL20x80 asennettaessa lista-asennuskalusteita jalkalistan päälle. Jalustepeitelevy peittää jalkalistakanavarungon listakalusteen alapuolelta. Jalustapeitelevyä tulee käyttää kaikkien muiden listakalusteiden kanssa, paitsi omalla vakiokalusteille tarkoitetun tyhjän rasian SL20080911 kanssa. Materiaali halogeeniton ABS-muovi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan