HAGER - Peitelevy tehalit.SL - SL20080A SL20x80 PC/ABS SUCP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Halogeeniton - kyllä
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896016
Sähkönumero
1427326
Toimittajan tuotenumero
SL20080AD6
Tukkuerä
20
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Jalustapeitelevy kanavan SL20x80 listarasioille, sucupira-pinnoite Jalustapeitelevy jalkalistakanavalle SL20x80 asennettaessa lista-asennuskalusteita jalkalistan päälle. Jalustepeitelevy peittää jalkalistakanavarungon listakalusteen alapuolelta. Jalustapeitelevyä tulee käyttää kaikkien muiden listakalusteiden kanssa, paitsi omalla vakiokalusteille tarkoitetun tyhjän rasian SL20080911 kanssa. Materiaali halogeeniton ABS-muovi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


